ABB SPA - ABB4TBA831131C0100 ARIA75 QUADRO PORTA FINESTRATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 735 mm
Larghezza - 535 mm
Profondità - 270 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5412348311314
Codice prodotto
ABB4TBA831131C0100
Cod. produttore
4TBA831131C0100
Produttore
ABB
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
735 mm
Larghezza:
535 mm
Profondità:
270 mm
Larghezza in numero di moduli:
0
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
0
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero di righe:
0
Profondità di incasso:
140 mm
Profondità interna:
248 mm
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Spessore materiale scatola:
3 mm
Numero di entrate cavi:
0
Spessore materiale porta/coperchio:
3 mm
Numero RAL:
7035
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
0
Tipo di protezione (NEMA):
12
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Non trattato