ABB SPA - ABB4TBA831117C0100 ARIA108 chassis+rails DIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 835 mm
Altezza - 1035 mm
Profondità - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5412348311178
Codice prodotto
ABB4TBA831117C0100
Cod. produttore
4TBA831117C0100
Produttore
ABB
Larghezza:
835 mm
Altezza:
1035 mm
Profondità:
35 mm
ARIA108 CHASSIS RAILS DIN