ABB SPA - ABB4TBA831103C0100 ARIA86 chassis+rails DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 635 mm
Altezza - 835 mm
Profondità - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5412348311031
Codice prodotto
ABB4TBA831103C0100
Cod. produttore
4TBA831103C0100
Produttore
ABB
Larghezza:
635 mm
Altezza:
835 mm
Profondità:
35 mm
ARIA86 CHASSIS RAILS DIN


