pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBA831065C0100 ARIA64 quadro porta cieca

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBA831065C0100 ARIA64 quadro porta cieca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 615 mm

  • Larghezza - 415 mm

  • Profondità - 230 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5411815234095

Codice prodotto

ABB4TBA831065C0100

Cod. produttore

4TBA831065C0100

Produttore

ABB

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

615 mm

Larghezza:

415 mm

Profondità:

230 mm

Larghezza in numero di moduli:

0

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

Numero di moduli:

0

Adatto per uso all'esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Numero di righe:

0

Profondità di incasso:

0 mm

Profondità interna:

208 mm

Struttura espandibile:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

3 mm

Numero di entrate cavi:

0

Spessore materiale porta/coperchio:

3 mm

Numero RAL:

7035

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Tipo di protezione (NEMA):

12

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Non trattato

ARIA64 QUADRO PORTA CIECA PER ARMADIO DI DISTRIBUZIONE