ABB SPA - ABB4TBA831057C0100 ARIA54 chassis+rails DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 415 mm
Altezza - 515 mm
Profondità - 35 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5411815234057
Codice prodotto
ABB4TBA831057C0100
Cod. produttore
4TBA831057C0100
Produttore
ABB
Larghezza:
415 mm
Altezza:
515 mm
Profondità:
35 mm
Quadri universali in poliestere.Tipo: ARIA 54. Piastra di fondo: 450 x 350


