ABB SPA - ABB4TBA831041C0100 ARIA43 chassis+rails DIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 315 mm
Altezza - 415 mm
Profondità - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5411815233975
Codice prodotto
ABB4TBA831041C0100
Cod. produttore
4TBA831041C0100
Produttore
ABB
Larghezza:
315 mm
Altezza:
415 mm
Profondità:
35 mm
ARIA43 CHASSIS RAILS DIN