ABB SPA - ABB4TBA831030C0100 ARIA32 CHASSIS+RAILS DIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 215 mm
Altezza - 315 mm
Profondità - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5411815233883
Codice prodotto
ABB4TBA831030C0100
Cod. produttore
4TBA831030C0100
Produttore
ABB
Larghezza:
215 mm
Altezza:
315 mm
Profondità:
35 mm
ARIA Accessories. PAMR32 Mounting frame 2 rows a 6 HP, 2 HP for ARIA 32. AR032D03