pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBA831025C0100 ARIA32 quadro porta cieca

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBA831025C0100 ARIA32 quadro porta cieca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5411815233838

Codice prodotto

ABB4TBA831025C0100

Cod. produttore

4TBA831025C0100

Produttore

ABB

Gli armadi sono realizzati in poliestere rinforzato con fibra di vetro, stampato a caldo, tinto in massa, grigio chiaro (RAL 7035). Per il montaggio della piastra di montaggio e del telaio di montaggio sono disponibili bulloni filettati. Gli armadi ARIA offrono la massima sicurezza sia per gli utenti che per le apparecchiature, grazie all'isolamento protettivo e all'elevato grado di protezione fino a IP66. Gli armadi ARIA resistono a temperature continue fino a 70 ?C (temperature di picco fino a 130 ?C).Autoestinguente e privo di alogeni. Tensione di isolamento nominale Ui = 1000 V. Armadio PA32 315x215x170 ARIA, doppia aletta 3 mm, bloccaggio a 1 punto IP66, IK08