pagina iniziale

ABB SPA - ABB4TBA831010C0100 Cerniere pannello Aria

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4TBA831010C0100 Cerniere pannello Aria

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo angolare di supporto

  • Larghezza - 145 mm

  • Altezza - 187 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 732 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5411815233753

Codice prodotto

ABB4TBA831010C0100

Cod. produttore

4TBA831010C0100

Produttore

ABB

Modello:

Profilo angolare di supporto

Larghezza:

145 mm

Altezza:

187 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

732 mm

Adatto per altezza scatola:

430 mm

Profondità:

28.5 mm

Colore:

Grigio

ARIA Accessories. PAZAS hinge cover plate (inner door) set of 2 pieces. AR831010