ABB SPA - ABB4NWP104039R0002 SCHEDA MODBUS MINI WINP. PV 11T G2 1-3KV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Larghezza - 67 mm
Altezza - 41 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7640169262173
Codice prodotto
ABB4NWP104039R0002
Cod. produttore
4NWP104039R0002
Produttore
ABB
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Larghezza:
67 mm
Altezza:
41 mm
Profondità:
74 mm
MINI WINPOWER MODBUS CARD PER UPS


