ABB SPA - ABB4NWP104039R0001 SCHEDA WINPOWER MODBUS 11T/RT G2 6-10KVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 67 mm
Altezza - 41 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7640169262166
Codice prodotto
ABB4NWP104039R0001
Cod. produttore
4NWP104039R0001
Produttore
ABB
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
67 mm
Altezza:
41 mm
Profondità:
132 mm
Winpower Modbus card per Powervalue.


