pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP103584B2022 UPS Powerscale 33 20kVA Cab.B 22 min @80%

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4NWP103584B2022 UPS Powerscale 33 20kVA Cab.B 22 min @80%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza attiva in uscita - 18 W

  • Potenza apparente in uscita - 20 VA

  • Tipologia UPS - On-line

  • Tempo di autonomia a carico massimo - 22 min

  • Numero di prese di uscita C19 - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640169261565

Codice prodotto

ABB4NWP103584B2022

Cod. produttore

4NWP103584B2022

Produttore

ABB

Potenza attiva in uscita:

18 W

Potenza apparente in uscita:

20 VA

Tipologia UPS:

On-line

Tempo di autonomia a carico massimo:

22 min

Numero di prese di uscita C19:

0

Connettore d'ingresso:

Connessione fissa

Numero di prese di uscita C13:

0

Tensione di ingresso:

380...415 V

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Numero di fasi in uscita:

3

Tensione di uscita:

380...415 V

Adatto per la gestione di rete:

SNMP (Simple Network Management Protocol):

Tipo di tensione:

AC

Larghezza:

345 mm

Profondità:

710 mm

Altezza:

1045 mm

Numero di fasi in ingresso:

3

Contatto a potenziale libero:

Peso:

308 kg

Funzione di spegnimento automatico:

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Frequenza di ingresso:

50...60 Hz

Efficienza complessiva:

95.5 %

Efficienza in modalità eco:

98 %

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

1

Numero di prese di uscita Schuko:

0

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

UPS ABB - serie/ modello ABB4NWP103584B2022 - - UPS POWERSCALE 33 20KVA CAB.B 22 MIN A80