pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP103584B1030 UPS POWERSCALE 33 10KVA CAB.B 30 MIN A80

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4NWP103584B1030 UPS POWERSCALE 33 10KVA CAB.B 30 MIN A80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 380...415 V

  • Frequenza primaria - 50...60 Hz

  • Numero delle fase primarie - 3

  • Tensione d'uscita - 380...415 V

  • Frequenza secondaria - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640169261497

Codice prodotto

ABB4NWP103584B1030

Cod. produttore

4NWP103584B1030

Produttore

ABB

Tensione d'ingresso:

380...415 V

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Numero delle fase primarie:

3

Tensione d'uscita:

380...415 V

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Potenza in uscita effettiva:

9 W

Potenza apparente di uscita:

10 VA

Numero di fasi secondarie:

3

SNMP:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

1045 mm

Larghezza:

345 mm

Profondità:

710 mm

Peso:

228 kg

Tempo di trasferimento a pieno carico:

30 min

Idoneo alla gestione di rete:

Tecnologia UPS:

Online

Tipologia costruttiva:

Tower

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Efficienza totale:

95.5 %

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Funzione di spegnimento automatico:

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

1

UPS POWERSCALE 33 10KVA CAB.B 30 MIN A80