ABB SPA - ABB4NWP103584A1015 UPS POWERSCALE 33 10KVA CAB.A 15 MIN A80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero delle fase primarie - 3
Tensione d'uscita - 380...415 V
Frequenza secondaria - 50...60 Hz
Numero di fasi secondarie - 3
SNMP - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7640169261411
Codice prodotto
ABB4NWP103584A1015
Cod. produttore
4NWP103584A1015
Produttore
ABB
Numero delle fase primarie:
3
Tensione d'uscita:
380...415 V
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Numero di fasi secondarie:
3
SNMP:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
720 mm
Larghezza:
345 mm
Profondità:
710 mm
Idoneo alla gestione di rete:
sì
Tecnologia UPS:
Online
Tipologia costruttiva:
Tower
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
2 %
Fattore di potenza in uscita:
0.9
Efficienza in modalità Eco:
98 %
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Numero prese di uscita tipo C13:
0
Numero prese di uscita tipo C19:
0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
1