ABB SPA - ABB4NWP103584A1010 UPS Powerscale 33 10kVA Cab.A 10 min @80%

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 9 W
Potenza apparente in uscita - 10 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 10 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7640169261404
Codice prodotto
ABB4NWP103584A1010
Cod. produttore
4NWP103584A1010
Produttore
ABB
Potenza attiva in uscita:
9 W
Potenza apparente in uscita:
10 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
10 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
Connessione fissa
Numero di prese di uscita C13:
0
Tensione di ingresso:
380...415 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione di uscita:
380...415 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
345 mm
Profondità:
710 mm
Altezza:
720 mm
Numero di fasi in ingresso:
3
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
118 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
2 %
Fattore di potenza in uscita:
0.9
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
95.5 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
1
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz


