ABB SPA - ABB4NWP103097R0001 SCHEDA RELE X CS141 SC/L PV 6-10KVA PSC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Larghezza - 46 mm
Altezza - 87 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7640169262272
Codice prodotto
ABB4NWP103097R0001
Cod. produttore
4NWP103097R0001
Produttore
ABB
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Larghezza:
46 mm
Altezza:
87 mm
Profondità:
92 mm
RELAY BOARD FOR CS141 SC L PER UPS


