ABB SPA - ABB4NWP102882R0001 SCHEDA CS141 MODBUS-SLOT PV 6-10KVA PSC33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - SNMP / Web adattatore ( Simple Network Management Protocol )
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 60 mm
Altezza - 33 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7640169261152
Codice prodotto
ABB4NWP102882R0001
Cod. produttore
4NWP102882R0001
Produttore
ABB
Tipo di accessorio / ricambio:
SNMP / Web adattatore ( Simple Network Management Protocol )
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
60 mm
Altezza:
33 mm
Profondità:
133 mm
CS141 MODBUS - SLOT PER UPS


