ABB SPA - ABB4NWP102880R0001 SCHEDA CS141 ADV.SLOT PV 6-10KVA PSC33


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - SNMP / Web adattatore ( Simple Network Management Protocol ) 
- Accessorio - sì 
- Pezzo di ricambio - no 
- Larghezza - 60 mm 
- Altezza - 33 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7640169261138
Codice prodotto
ABB4NWP102880R0001
Cod. produttore
4NWP102880R0001
Produttore
ABB
Tipo di accessorio / ricambio:
SNMP / Web adattatore ( Simple Network Management Protocol )
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
60 mm
Altezza:
33 mm
Profondità:
133 mm
CS141 ADVANCED SNMP SLOT CARD; includes 1 x wavemon CD and 1 x RCCMD shutdown sw licence. CS141 Advanced - Slot


