ABB SPA - ABB4NWP101737R0001 BYPASS PDU 16A POWERVALUE 11 RT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Bypass
Larghezza - 395 mm
Altezza - 78 mm
Profondità - 88 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7640169260773
Codice prodotto
ABB4NWP101737R0001
Cod. produttore
4NWP101737R0001
Produttore
ABB
Tipo di accessorio / ricambio:
Bypass
Larghezza:
395 mm
Altezza:
78 mm
Profondità:
88 mm
BYPASS PDU 16A POWERVALUE 11 RT PER UPS


