ABB SPA - ABB4NWP100203R0001 Modulo batteria esterno 11RT G2 1 kVA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Batteria
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 438 mm
Altezza - 86 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7640169263019
Codice prodotto
ABB4NWP100203R0001
Cod. produttore
4NWP100203R0001
Produttore
ABB
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
438 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
310 mm
External battery enclosure; PowerValue 11 RT G2 1 kVA; 4x9.4 Ah 12V battery. External battery module 11RT G2 1 kVA