ABB SPA - ABB4NWP100201R0007 UPS PowerValue 11RT G2 2kVA S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza attiva in uscita - 1000 W 
- Potenza apparente in uscita - 2000 VA 
- Tipologia UPS - On-line 
- Tempo di autonomia a carico massimo - 4 min 
- Numero di prese di uscita C19 - 0 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
7640169263095
Codice prodotto
ABB4NWP100201R0007
Cod. produttore
4NWP100201R0007
Produttore
ABB
Potenza attiva in uscita:
1000 W
Potenza apparente in uscita:
2000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
4 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
C20
Numero di prese di uscita C13:
8
Tensione di ingresso:
208...240 V
Tipo di costruzione:
Dispositivo 19 pollici
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
208...240 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
438 mm
Profondità:
427 mm
Altezza:
86 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
8.7 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
2 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
91 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz