ABB SPA - ABB4NWP100172R0001 UPS PowerValue 11LI Up 1000 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 600 W
Potenza apparente in uscita - 1000 VA
Tipologia UPS - Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo - 3 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7640169262623
Codice prodotto
ABB4NWP100172R0001
Cod. produttore
4NWP100172R0001
Produttore
ABB
Potenza attiva in uscita:
600 W
Potenza apparente in uscita:
1000 VA
Tipologia UPS:
Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo:
3 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
6
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
230...230 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
230...230 V
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
145 mm
Profondità:
335 mm
Altezza:
190 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
8.4 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
10 %
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
95 %
Efficienza in modalità eco:
0 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz


