ABB SPA - ABB4NWP100168R0002 MODULO BATTERIA ESTERNO 11T G2 6-10 KVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Batteria/accumulatore
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Larghezza - 225 mm
Altezza - 589 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7640169262074
Codice prodotto
ABB4NWP100168R0002
Cod. produttore
4NWP100168R0002
Produttore
ABB
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Batteria/accumulatore
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Larghezza:
225 mm
Altezza:
589 mm
Profondità:
452 mm
EXTERNAL BATTERY 11T G2 6-10 KVA (20X9) PER UPS


