ABB SPA - ABB4NWP100168R0001 Modulo batteria esterno 11T G2 6-10 KVA (16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Batteria
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 144 mm
Altezza - 228 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7640169262067
Codice prodotto
ABB4NWP100168R0001
Cod. produttore
4NWP100168R0001
Produttore
ABB
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
144 mm
Altezza:
228 mm
Profondità:
356 mm
Batteria esterna 11T G2 6-10 kVA (16x9). Custodia EBM con batterie 2x16x9 Ah.