pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP100167R0002 CONTENITORE BATTERIA ESTERNO 11T G2 3 K

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4NWP100167R0002 CONTENITORE BATTERIA ESTERNO  11T G2 3 K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 190 mm

  • Altezza - 327 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640169262050

Codice prodotto

ABB4NWP100167R0002

Cod. produttore

4NWP100167R0002

Produttore

ABB

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

190 mm

Altezza:

327 mm

Profondità:

399 mm

EBM CASE 11T G2 3 KVA PER UPS