pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP100167R0001 Modulo batteria esterno 11T G2 3 KVA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4NWP100167R0001 Modulo batteria esterno 11T G2 3 KVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Batteria

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 144 mm

  • Altezza - 228 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640169262043

Codice prodotto

ABB4NWP100167R0001

Cod. produttore

4NWP100167R0001

Produttore

ABB

Tipo di accessorio / ricambio:

Batteria

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

144 mm

Altezza:

228 mm

Profondità:

356 mm

Batteria esterna 11T G2 3 kVA. Custodia EBM con batterie 2x6x9 Ah.