ABB SPA - ABB4NWP100165R0002 CONTENITORE BATTERIA ESTERNO 11T G2 1 K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 144 mm
Altezza - 228 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7640169262012
Codice prodotto
ABB4NWP100165R0002
Cod. produttore
4NWP100165R0002
Produttore
ABB
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
144 mm
Altezza:
228 mm
Profondità:
354 mm
EBM CASE 11T G2 1 KVA PER UPS