ABB SPA - ABB4NWP100162R0002 UPS POWERVALUE 11T G2 3KVA S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 220...240 V
Frequenza primaria - 50...60 Hz
Numero delle fase primarie - 1
Tensione d'uscita - 208...240 V
Frequenza secondaria - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
7640169261930
Codice prodotto
ABB4NWP100162R0002
Cod. produttore
4NWP100162R0002
Produttore
ABB
Tensione d'ingresso:
220...240 V
Frequenza primaria:
50...60 Hz
Numero delle fase primarie:
1
Tensione d'uscita:
208...240 V
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Potenza in uscita effettiva:
2700 W
Potenza apparente di uscita:
3000 VA
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Numero di fasi secondarie:
1
SNMP:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
327 mm
Larghezza:
102 mm
Profondità:
390 mm
Peso:
390 kg
Idoneo alla gestione di rete:
sì
Tecnologia UPS:
Online
Tipologia costruttiva:
Tower
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
5 %
Fattore di potenza in uscita:
0.9
Efficienza totale:
91 %
Efficienza in modalità Eco:
98 %
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Connettore d'Ingresso:
C20
Numero prese di uscita tipo C13:
3
Numero prese di uscita tipo C19:
0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese standard francese (Tipo E):
0
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
1