ABB SPA - ABB4NWP100161R0005 UPS POWERVALUE 11T G2 2 KVA CEI 016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 1800 W
Potenza apparente in uscita - 2000 VA
Tipologia UPS - On-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 5.5 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7640169262401
Codice prodotto
ABB4NWP100161R0005
Cod. produttore
4NWP100161R0005
Produttore
ABB
Potenza attiva in uscita:
1800 W
Potenza apparente in uscita:
2000 VA
Tipologia UPS:
On-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
5.5 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
4
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tensione di ingresso:
220...240 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
208...240 V
Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):
0
Adatto per la gestione di rete:
sì
SNMP (Simple Network Management Protocol):
sì
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
190 mm
Profondità:
399 mm
Altezza:
327 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
sì
Peso:
399 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
5 %
Fattore di potenza in uscita:
0.9
Frequenza di ingresso:
50...60 Hz
Efficienza complessiva:
91 %
Efficienza in modalità eco:
98 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
0
Frequenza di uscita:
50...60 Hz


