pagina iniziale

ABB SPA - ABB4NWP100152R0002 CONTENITORE BATTERIA ESTERNO 11RT G2 6-10

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB4NWP100152R0002 CONTENITORE BATTERIA ESTERNO  11RT G2 6-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 438 mm

  • Altezza - 129 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640169261879

Codice prodotto

ABB4NWP100152R0002

Cod. produttore

4NWP100152R0002

Produttore

ABB

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

438 mm

Altezza:

129 mm

Profondità:

592 mm

EBM case w/o batteries; includes links and trays; up to 20x9Ah. External battery case 11RT G2 6-10 kVA