ABB SPA - ABB4NWP100152R0001 Modulo batteria esterno 11RT G2 6-10 KVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Batteria
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 438 mm
Altezza - 129 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7640169261855
Codice prodotto
ABB4NWP100152R0001
Cod. produttore
4NWP100152R0001
Produttore
ABB
Tipo di accessorio / ricambio:
Batteria
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
438 mm
Altezza:
129 mm
Profondità:
592 mm
EXTERNAL BATTERY 11RT G2 6-10 KVA PER UPS


