ABB SPA - ABB4NWP100120R0002 SCHEDA RELE' MINI AS400 PV 11T G2 1-3KVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 67 mm
Altezza - 41 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7640169262142
Codice prodotto
ABB4NWP100120R0002
Cod. produttore
4NWP100120R0002
Produttore
ABB
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
67 mm
Altezza:
41 mm
Profondità:
74 mm
MINI AS400 RELAY CARD PER UPS


