ABB SPA - ABB4NWP100120R0001 SCHEDA RELE' AS400 11T E RT G2 6-10KVA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 60 mm
Altezza - 33 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7640169260681
Codice prodotto
ABB4NWP100120R0001
Cod. produttore
4NWP100120R0001
Produttore
ABB
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
60 mm
Altezza:
33 mm
Profondità:
133 mm
Scheda AS 400 per Powervalue