ABB SPA - ABB4NWP100111R0004 KIT MONT. RACK MODULO BATT. 11RTG2 6-10K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 450 mm
Altezza - 55 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7640169262111
Codice prodotto
ABB4NWP100111R0004
Cod. produttore
4NWP100111R0004
Produttore
ABB
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
450 mm
Altezza:
55 mm
Profondità:
55 mm
RACK MOUNTING KIT 11 RT G2 6-10 KVA EBM PER UPS