ABB SPA - ABB41Z144 Piastra di base in metallo forato 18 moduli


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 115 mm
Larghezza - 295 mm
Perforata - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8000126303629
Codice prodotto
ABB41Z144
Cod. produttore
41Z144
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
115 mm
Larghezza:
295 mm
Perforata:
sì
Piastra di base in metallo forato 18 moduli da 41 W; Piastra di base in metallo forato 18 moduli da 41 W