pagina iniziale

ABB SPA - ABB41S18X11 SCATOLA INCASSO 650 MISTRAL41 18M

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 18

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126107883

Codice prodotto

ABB41S18X11

Cod. produttore

41S18X11

Produttore

ABB

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

18

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

404 mm

Grado di protezione (IP):

IP41

Altezza:

230 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Nessuno

Profondità:

80 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

410 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Profondità di incasso:

79 mm

Altezza di incasso:

230 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

SCATOLA INCASSO 650 MISTRAL41 18M PER CENTRALINO DA INSTALLAZIONE