pagina iniziale

ABB SPA - ABB41P18X30 MISTRAL41W PARETE SENZA PORTA 54M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB41P18X30 MISTRAL41W PARETE SENZA PORTA 54M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 54

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8712507119575

Codice prodotto

ABB41P18X30

Cod. produttore

41P18X30

Produttore

ABB

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

54

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

382 mm

Grado di protezione (IP):

IP41

Altezza:

507 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Nessuno

Profondità:

120 mm

Morsettiera di terra:

no

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Profondità di incasso:

120 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

74 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

CENTRALINO MISTRAL41W PARETE SENZA PORTA 54M DA INSTALLAZIONE