ABB SPA - ABB41P04X12 MISTRAL41W PARETE PORTA TRASP 4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di righe - 1 
- Larghezza in numero di moduli - 4 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Colore - Bianco 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8712507120205
Codice prodotto
ABB41P04X12
Cod. produttore
41P04X12
Produttore
ABB
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
96 mm
Grado di protezione (IP):
IP41
Altezza:
210 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
93 mm
Morsettiera di terra:
no
Con serratura:
sì
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
93 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
66 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no




