pagina iniziale

ABB SPA - ABB41F12X11 FRONTALE MISTRAL41F PORTA CIECA 12M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB41F12X11 FRONTALE MISTRAL41F PORTA CIECA 12M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126196603

Codice prodotto

ABB41F12X11

Cod. produttore

41F12X11

Produttore

ABB

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

320 mm

Grado di protezione (IP):

IP41

Altezza:

250 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

28 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

300 mm

Con serratura:

Struttura espandibile:

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

CENTRALINO FRONTALE MISTRAL41F PORTA CIECA 12M DA INSTALLAZIONE