pagina iniziale

ABB SPA - ABB41A18X41 MISTRAL41F INCASSO PORTA CIECA 72M

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 4

  • Larghezza in numero di moduli - 72

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126119114

Codice prodotto

ABB41A18X41

Cod. produttore

41A18X41

Produttore

ABB

Numero di righe:

4

Larghezza in numero di moduli:

72

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

430 mm

Grado di protezione (IP):

IP41

Altezza:

735 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

128 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

410 mm

Con serratura:

Struttura espandibile:

Profondità di incasso:

99 mm

Altezza di incasso:

715 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

93 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

CENTRALINO MISTRAL41F INCASSO PORTA CIECA 72M DA INSTALLAZIONE