ABB SPA - ABB41A18X22 MISTRAL41F INCASSO PORTA TRASP 36M 2F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di righe - 2 
- Larghezza in numero di moduli - 36 
- Metodo di montaggio - Incasso a parete 
- Colore - Bianco 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8000126119190
Codice prodotto
ABB41A18X22
Cod. produttore
41A18X22
Produttore
ABB
Numero di righe:
2
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
430 mm
Grado di protezione (IP):
IP41
Altezza:
435 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
108 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
410 mm
Con serratura:
sì
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
79 mm
Altezza di incasso:
415 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
73 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Segnale di passaggio porta:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no




