ABB SPA - ABB2TMA310051B0002 ST/U10.2.1-825 SMARTTOUCH10, NERO, GRAFITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
6955891819467
Codice prodotto
ABB2TMA310051B0002
Cod. produttore
2TMA310051B0002
Produttore
ABB
Pannello touch liberamente programmabile con schermo IPS da 10 pollici con risoluzione 1280*800 che combina automazione domestica intelligente e comunicazione porta in un unico dispositivo per applicazioni residenziali, hotel ed edifici commerciali. SmartTouch 10 offre controllo e monitoraggio domestico del sistema free@home o KNX e le funzioni completamente integrate di ABB Welcome?. Controlla, osserva e gestisci l'intera installazione su un unico dispositivo: commutazione - oscuramento - cursore - tapparella - elemento di controllo RGBW - interruttore a gradini - interruttore scenario - elemento di visualizzazione - elemento di controllo audio. Con funzione scenario, funzioni logiche, simulazione di presenza e programmi orari. SmartTouch? 10" puo essere utilizzato anche come dispositivo finale per la comunicazione con le stazioni esterne ABB-Welcome e come parte del sistema di comunicazione porta ABB-Welcome. Funzioni KNX: - Un totale di 450 elementi di controllo vengono visualizzati su un massimo di 25 pagine. - 80 messaggi di guasto e allarme - 30 funzioni logiche - 40 timer - Simulazione di presenza per 20 partecipanti - 10 attuatori di scena - 3 oggetti RTC - Dotato di un loop acustico per l'accoppiamento del segnale audio negli apparecchi acustici- Visualizzazione delle pagine con un massimo di 18 superfici touch su una pagina free@home: - La connessione a doppino intrecciato fornisce una singola pagina con un massimo di 18 controlli. - In alternativa, per un controllo aggiuntivo, la connessione tramite Wi-Fi fornisce la stessa quantita di controllo e funzionalita dell'app free@home. Welcome: - Gateway IP integrato - Possibilita di integrare telecamere IP ONVIF Alimentazione esterna: 20-32 VDC (SELV) o tramite il controller di sistema ABB-Welcome(Unita di consumo: 14). Dimensioni display: 25,4 cm (10"): Risoluzione display: 1280*800: Schermo display: display IPS Dimensioni (L x P x A): (180,2 mm x 254,6 mm x 17,5 mm) Montaggio a filo o a parete, supporto per installazione su scrivania La cornicesottile in vero metallo dal design piatto e quasi a filo con la parete (14 mm) ed e disponibile in 4 colori (acciaio inossidabile, antracite, oro e oro rosa) e vetro nero o bianco.