ABB SPA - ABB2TMA200050W0007 RT/U30.0.1-811 ABB ROOMTOUCH 5'' BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Altro sistema bus - Nessuno
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di attuatori (tasti) - 30
Con display - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6955891816183
Codice prodotto
ABB2TMA200050W0007
Cod. produttore
2TMA200050W0007
Produttore
ABB
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di attuatori (tasti):
30
Con display:
sì
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Stato LED:
sì
Sensore infrarossi (IR):
no
Impostazione manuale del valore di riferimento:
sì
Pulsante di presenza:
sì
Con termostato:
sì
Ricevitore DCF77 Integrato:
no
Temporizzato:
sì
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
sì
Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori:
sì
Materiale:
Vetro
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiatore bus incluso:
sì
Min. profondità della presa per apparecchi:
50 mm