ABB SPA - ABB2TMA130160B0082 MODULO IP 5'' TOUCH DESFIRE/IC H851381DP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Display chiamata
Tipo di installazione - Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata - 0
Colore - Nero
Strategia di lettura biometrica - no
Confezione
1 PZ
EAN
6955891809192
Codice prodotto
ABB2TMA130160B0082
Cod. produttore
2TMA130160B0082
Produttore
ABB
Modello:
Display chiamata
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Colore:
Nero
Strategia di lettura biometrica:
no
Lettura del codice della strategia:
no
Supporto dati per la strategia di lettura:
no
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Installabile a incasso:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Con custodia:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Contiene tastierino:
no
Numero di utenti:
0
Con funzione giorno/notte:
sì
Angolo di apertura telecamera:
0 °
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
23 mm
Altezza:
143 mm
Profondità:
96 mm