ABB SPA - ABB2TMA130010X0009 P.E.COMPLETO IP INOX 5''TOUCH H81381T-S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Costruzione modulare - sì
Modalità di funzionamento - Pulsante a sfioramento
Colore - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
6955891809147
Codice prodotto
ABB2TMA130010X0009
Cod. produttore
2TMA130010X0009
Produttore
ABB
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Costruzione modulare:
sì
Modalità di funzionamento:
Pulsante a sfioramento
Colore:
Acciaio Inox
Con Fotocamera:
sì
Con targhetta:
no
Con copertura:
no
Con codice porta digitale:
sì
Protezione antivandalo:
sì
Con circuito a induzione audio:
sì
Videocamera regolabile manualmente:
no
Angolo di apertura telecamera:
139 °
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale parte frontale:
Acciaio
Altezza placca frontale:
349 mm
Larghezza placca frontale:
135 mm
Altezza:
349 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Larghezza:
135 mm
Profondità:
29 mm
Altezza di incasso:
349 mm
Larghezza di incasso:
135 mm
Profondità di incasso:
29 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no