ABB SPA - ABB2TLA050304R0002 GKey4 RU - 4 pos. Die-Cast ER Man.Unlock


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione - 24...24 V
Modello - Apriporta con serratura di sicurezza
Modo di lavoro - A corrente di riposo (aperto in assenza di tensione)
Metodo di montaggio - Posato su
Direzione di apertura - Sinistra / destra
Confezione
1 PZ
EAN
7350024484526
Codice prodotto
ABB2TLA050304R0002
Cod. produttore
2TLA050304R0002
Produttore
ABB
Tensione:
24...24 V
Modello:
Apriporta con serratura di sicurezza
Modo di lavoro:
A corrente di riposo (aperto in assenza di tensione)
Metodo di montaggio:
Posato su
Direzione di apertura:
Sinistra / destra
Con controllo remoto:
sì
Tipo di corrente:
DC
Composizione:
Elemento della porta
Con arresto:
no
Con sblocco meccanico:
no
Impermeabile:
no
Contatto a impulso:
no
Forma della piastra di riscontro:
Angolare
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo EN 62061:
3