ABB SPA - ABB2TLA050056R4120 Sense7Z, SS 2m cable, 2NC/1NO, LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di custodia - Versione speciale
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 0...0 V
Distanza di commutazione - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7350024466720
Codice prodotto
ABB2TLA050056R4120
Cod. produttore
2TLA050056R4120
Produttore
ABB
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di custodia:
Versione speciale
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
0...0 V
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di uscita di commutazione:
Contatto magnetico (Reed)
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
2
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
88 mm
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
INTERBUS-Safety
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
24...30 V
Larghezza del sensore:
25 mm
Con indicatore di stato:
sì
Altezza del sensore:
13 mm
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
0...0 V
Diametro del sensore:
25 mm
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Distanza di comando protetta OFF Sar:
14 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
5 mm
SIL secondo IEC 61508:
3
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
100 mA
Temperatura ambiente:
-25...105 °C
Min. corrente di uscita:
1 mA
Tipo di tensione:
DC
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
sì
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no


