ABB SPA - ABB2TLA050011R0132 MKey8 24VDC, power to unlock, IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti NO - 0
Forza di ritenuta - 2000 N
Larghezza del sensore - 46 mm
Altezza del sensore - 176 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7350024466447
Codice prodotto
ABB2TLA050011R0132
Cod. produttore
2TLA050011R0132
Produttore
ABB
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Forza di ritenuta:
2000 N
Larghezza del sensore:
46 mm
Altezza del sensore:
176 mm
Lunghezza del sensore:
47 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale (del corpo):
Altri


