pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA042022R3410 Magne 4 DYN-2Info M12-8 connector

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2TLA042022R3410 Magne 4 DYN-2Info M12-8 connector

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza assorbita - 8 W

  • Forza di trazione - 0...1500 N

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Con piastra di fissaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7350024484564

Codice prodotto

ABB2TLA042022R3410

Cod. produttore

2TLA042022R3410

Produttore

ABB

Potenza assorbita:

8 W

Forza di trazione:

0...1500 N

Tipo di costruzione:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con piastra di fissaggio:

no

Montaggio a parete:

Montaggio a pavimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Antideflagrante:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo EN 62061:

3

Distanza dalla parete:

22...31 mm

MAGNE 4 DYN-2INFO M12-8 CONNECTOR