pagina iniziale

ABB SPA - ABB2TLA023001R0100 HD5-S-111 Three-position device

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB2TLA023001R0100 HD5-S-111 Three-position device

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Contatto a scatto rapido

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Raccordo con connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7350024486070

Codice prodotto

ABB2TLA023001R0100

Cod. produttore

2TLA023001R0100

Produttore

ABB

Tipo di contatto:

Contatto a scatto rapido

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Raccordo con connettore

Apertura positiva:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Controllo terminali incrociato possibile:

Con indicatore di stato:

Corrente nominale di esercizio Ie in DC-12, 24 V:

0.02 A

Numero di pulsanti aggiuntivi:

3

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Grado di protezione (IP):

IP65

HD5-S-111 THREE-POSITION DEVICE